六角ボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 75788553 品番 0900-081-00004
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
タイプM8/P1.25 長さ(mm)30 寸法A(mm)13 寸法B(mm)8 寸法C(mm)5.5 締付トルク(N・m[kgf・m])10.4〜12.5[1.0〜1.3] 材質/処理スチール/ユニクロ
注意
※一般的なボルトに比べ強度が低めとなりますので、トルク範囲内でご使用ください。又、重荷重のかかる箇所への使用はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする