K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
K-CON(キタコ)の バイク用ボルト
K-CON(キタコ)の バイク用六角ボルト
六角ボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
M10/P1.25
注文コード
75788614
品番
0900-101-00002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥150
この商品は
タイプ・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
M10/P1.25
長さ(mm)
20
寸法A(mm)
17
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
7
締付トルク(N・m[kgf・m])
20.5〜24.5[2.0〜2.4]
材質/処理
スチール/ユニクロ
注意
※一般的なボルトに比べ強度が低めとなりますので、トルク範囲内でご使用ください。又、重荷重のかかる箇所への使用はおやめください。