六角ボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75788693 品番 0900-101-00102
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
タイプM10/P1.5 長さ(mm)20 寸法A(mm)17 寸法B(mm)10 寸法C(mm)7 締付トルク(N・m[kgf・m])20.5〜24.5[2.0〜2.4] 材質/処理スチール/ユニクロ
注意
※一般的なボルトに比べ強度が低めとなりますので、トルク範囲内でご使用ください。又、重荷重のかかる箇所への使用はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする