K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
K-CON(キタコ)の バイク用ネジ
ローヘッドスクリュー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
75789217
品番
0900-054-00016
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
疲労性・クリープ性・電気絶縁性・耐食性・断熱性に優れたエンジニアプラスチック「RENY」製。
タイプ
M5/P0.8
長さ(mm)
16
寸法A(mm)
T15
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
5
寸法D(mm)
1.5
耐熱温度(℃)
〜105
材質
RENY(ガラス繊維50%、強化ポリアミドMXD6)
締付トルク(N・m[kgf・m])
0.66
注意
※ガラス繊維を含む為、取付面に傷がつく恐れがあります。