シリンダ内径(Φmm)把持レバー:8、位置決めレバー:12作動方式複動形スイッチZE255:3線式無接点スイッチ、L形開閉平行移動形エアハンド把持力16.7N質量(g)151使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)カバー防塵:無使用流体空気耐圧(MPa)1.05最高使用頻度(回/min)120給油不要精度(mm)繰返し位置決め:±0.004リード線(m)1使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7開閉ストローク(mm)把持レバー:8、位置決めレバー:最大8スイッチ数2個付レバー位置調整機構開方向調整ストローク調整範囲(mm)位置決めレバー:最大5配管接続口径M5×0.8(4ポート)RoHS指令(10物質対応)対応