K-CON(キタコ)
ウインカー&ボディ用ビス(十字穴付/トラス/2種タッピング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(2個)
長さ(mm)
10
タイプ
M4
仕上
シルバークロームメッキ
注文コード
75789515
品番
0900-046-09201
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
長さ・タイプ・仕上
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
M4
長さ(mm)
10
寸法A(mm)
4
寸法B(mm)
9.5
寸法C(mm)
2.5
材質
スチール
仕上
シルバークロームメッキ