K-CON(キタコ)
ウインカー&ボディ用ビス(十字穴付/トラス/2種タッピング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(2個)
長さ(mm)
14
タイプ
M5
仕上
シルバークロームメッキ
注文コード
75789567
品番
0900-056-09101
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
長さ・タイプ・仕上
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
M5
長さ(mm)
14
寸法A(mm)
5
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
3
材質
スチール
仕上
シルバークロームメッキ