3/22より値下げ!現場を応援

0900-046-08005 アルミタッピングビス(十字穴付/トラス/1種) K-CON(キタコ) 75789655 0900-046-08005 アルミタッピングビス(十字穴付/トラス/1種) K-CON(キタコ) 75789655

アルミタッピングビス(十字穴付/トラス/1種)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8個) 注文コード 75789655 品番 0900-046-08005
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別) 値下げ
399
タイプM4×12 長さ(mm)12 寸法A(mm)4 寸法B(mm)10 寸法C(mm)14 クリアゴールド 材質/仕上ジェラルミン/アルマイト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75789621
2023-06-20
用途:
クルマのちょっとした部品の取付に使いました。
製造業

アルミ製で弱い心配もありますが、タッピングネジなので、力もあまりかからないのですが問題ない感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
75789707
2018-10-01
用途:
ねじのサイズアップ

取りつけ部分のねじ穴がだめになっているため、サイズをあげて補修しました。ただ交換するなら装飾品に、なおかつ軽くということで、こちらにしました。ねじを締め付ける際には頻繁に取り外す部分には適してないように感じました。見た目はよいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする