アルミタッピングビス(十字穴付/トラス/1種)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 長さ(mm)12 パープル 注文コード75789752 品番0900-046-08003
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は長さ・色など20種類から選べます 他の種類を見る
タイプM4×12 長さ(mm)12 寸法A(mm)4 寸法B(mm)10 寸法C(mm)14 パープル 材質/仕上ジェラルミン/アルマイト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75789621
2023-06-20
用途:
クルマのちょっとした部品の取付に使いました。
製造業

アルミ製で弱い心配もありますが、タッピングネジなので、力もあまりかからないのですが問題ない感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
75789707
2018-10-01
用途:
ねじのサイズアップ

取りつけ部分のねじ穴がだめになっているため、サイズをあげて補修しました。ただ交換するなら装飾品に、なおかつ軽くということで、こちらにしました。ねじを締め付ける際には頻繁に取り外す部分には適してないように感じました。見た目はよいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする