K-CON(キタコ)
六角ナット(2種)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(2個)
ねじの呼び
M6
注文コード
75789883
品番
0901-001-03001
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
ステンレス/24kコーティング
タイプ
6mm用
ピッチ
1.0
寸法A(mm)
5
寸法B(mm)
10
ねじの呼び
M6