K-CON(キタコ)
六角ナット(2種)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M10
注文コード
75789901
品番
0901-001-03003
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
ステンレス/24kコーティング
タイプ
10mm用
ピッチ
1.25
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
17
ねじの呼び
M10