0900-001-03003 六角ナット(2種) K-CON(キタコ) 75789935

六角ナット(2種)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM10注文コード75789935品番0900-001-03003
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
材質/仕上スチール/ユニクロタイプ10mm用ピッチ1.25寸法A(mm)8寸法B(mm)17ねじの呼びM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする