K-CON(キタコ)
六角ナット(2種)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(5個)
ねじの呼び
M3
注文コード
75789944
品番
0900-001-07001
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥108
販売価格(税別)
¥
98
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
スチール/ユニクロ
タイプ
3mm用
ピッチ
0.5
寸法A(mm)
2.4
寸法B(mm)
5.5
ねじの呼び
M3