K-CON(キタコ)
六角ナット(2種)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(5個)
ねじの呼び
M4
注文コード
75789953
品番
0900-001-07002
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥108
販売価格(税別)
¥
98
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
スチール/ユニクロ
タイプ
4mm用
ピッチ
0.7
寸法A(mm)
3.2
寸法B(mm)
7
ねじの呼び
M4