0900-001-07004 六角ナット(2種) K-CON(キタコ) 75789971

六角ナット(2種)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(2個)ねじの呼びM6注文コード75789971品番0900-001-07004
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
材質/仕上スチール/ユニクロタイプ6mm用ピッチ1.0寸法A(mm)5寸法B(mm)10ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする