0900-001-07007 六角ナット(2種) K-CON(キタコ) 75790005

六角ナット(2種)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM10注文コード75790005品番0900-001-07007
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
材質/仕上スチール/ユニクロタイプ10mm用ピッチ1.5寸法A(mm)8寸法B(mm)17ねじの呼びM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする