K-CON(キタコ)
ロングナット(ストレート/コンビ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
タイプ
M6
M6
M8
M10
M6/M8
M8/M10
ねじの呼び
M6
M6
M8
M10
M6/M8
M8/M10
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75790181
品番
0900-001-99010
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ステンレス製ロングナット
材質
ステンレス
タイプ
M6
ピッチ
1.0
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
30
ねじの呼び
M6