曜日別特売
0900-001-99030 ロングナット(ストレート/コンビ) K-CON(キタコ) 75790206

ロングナット(ストレート/コンビ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
タイプM10
ねじの呼びM10
内容量1個注文コード75790206品番0900-001-99030
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

ステンレス製ロングナット

材質ステンレスタイプM10ピッチ1.25寸法A(mm)17寸法B(mm)30ねじの呼びM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75790224
2020-04-10
用途: サイズ違いのナット
タル工房自動車・二輪車・自転車関連業

こう言う商品があると助かります。
ベアリングプーラーで
クランクインストーラーと同じ使い方をしようと思い
購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする