K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
K-CON(キタコ)の バイク用ワッシャー
K-CON(キタコ)の バイク用平ワッシャー(金属)
平ワッシャー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
75790391
品番
0900-090-01002
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥240
販売価格(税別)
¥
218
バスケットに入れる
寸法C(mm)
0.8
寸法A(mm)
5.7
寸法B(mm)
12
材質
ステンレス
タイプ
Φ5