K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
K-CON(キタコ)の バイク用ワッシャー
K-CON(キタコ)の バイク用平ワッシャー(金属)
平ワッシャー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
75790495
品番
0900-090-02004
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥92
販売価格(税別)
¥
84
バスケットに入れる
寸法C(mm)
1
寸法A(mm)
6
寸法B(mm)
13
材質
ユニクロ
タイプ
Φ6