0900-463-90007 スペーサーシム K-CON(キタコ) 75790592

スペーサーシム

(10件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法A(mm)12
寸法B(mm)19
寸法C(mm)0.3
内容量1個注文コード75790592品番0900-463-90007
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

プーリーボス調整用シム。

タイプ12×19×0.3/ホンダtype1材質ステンレス寸法A(mm)12寸法B(mm)19寸法C(mm)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75790626
2021-12-09
用途: スクーター駆動系調整
その他業種

迅速に荷物が到着しよかったです。
KITACO製なので精度も信頼でき、安心して使えますり

対象商品 : 75790547
2020-06-18
用途: セッティング

他でもさがしましたが、なかなか売ってないので、こちらで購入できることがわかり重宝します

対象商品 : 75790671
2020-05-06
用途: リード110に使用

リード110の駆動系のセッティングに使用しました。

対象商品 : 75790617
2020-01-13
用途: バイクのミッションのクリアランスの調整
有賀モータース自動車・二輪車・自転車関連業

厚さが0.1mm刻みであればほしかった外径もサイズの種類があると助かります

対象商品 : 75790635
2018-02-04
用途: スクーターの整備
パワーハウス

ほしい時に探してもないので予備に保管しておきます、なかなか売ってないので重宝します。

対象商品 : 75790626
2017-05-29
用途: プーリー側のベルトの落とし込み具合の調整
自動車・二輪車・自転車関連業

今回の使い方は、落とし込みの調整にも使いますが、台湾クランクを使用してOHした際に分かった事なのですが、純正クランクと比較してプーリー位置がマイナスオフセットしていたので、その調整にも使いました。
あと、この商品の説明に14×2O×0.5ヤマハ用タイプ2とありまが、このサイズの商品はホンダ用です。

対象商品 : 75790626
2017-03-25
用途: バイク整備
田中 雅昭自動車・二輪車・自転車関連業

本当は厚みが0.5ではなく1.0がほしかったのですが無いので我慢です、メーカーに働きかけ1.0もお願いします

対象商品 : 75790644
2015-10-22
用途: バイクメンテ

シグナスXに使用しています。キタコの商品ですのでそのままです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする