スペーサーワッシャー

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75790723 品番 0900-090-90101
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

クリアランス調整やキャリパー等のセンター出しに使用出来ます。

寸法C(mm)0.5 寸法A(mm)10.5 寸法B(mm)20 材質ステンレス タイプΦ10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75790714
2023-08-31
用途:
バイク クラッチレバーのがたつき改善
建設業・工事業

クラッチレバーのがたつき改善で使用しました。
最初普通のワッシャーでやろうとしましたが
厚みがあり隙間に差し込めなかったですが
こちらのワッシャーは極薄で問題なく差し込め
がたつきが直りました。

対象商品:
75790732
2022-12-13
用途:
オートバイ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ニンジャ250のサイドスタンドのガタつき防止のために取付。内径が小さいので穴を削って大きくする必要があった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする