K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
K-CON(キタコ)の バイク用ワッシャー
K-CON(キタコ)の バイク用スプリングワッシャー
スプリングワッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
タイプ
Φ4
注文コード
75790811
品番
0900-091-00001
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
1
寸法A(mm)
4.4
寸法B(mm)
7.3
材質
ステンレス
タイプ
Φ4