K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
K-CON(キタコ)の バイク用ワッシャー
K-CON(キタコ)の バイク用平ワッシャー(樹脂)
ワッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
75790933
品番
0900-090-20004
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
疲労特性・クリープ特性・電気絶縁性・耐食性・断熱性に優れたエンジニアプラスチック「RENY」製。
寸法C(mm)
0.8
寸法A(mm)
4.3
寸法B(mm)
9
材質
RENY(ガラス繊維50%、強化ポリアミドMXD6)
タイプ
Φ4
耐熱温度(℃)
〜105
注意
※重荷重のかかる部位には使用しないでください。
※ガラス繊維をふくため、取付面に傷がつく恐れがあります。