ワッシャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード75790942 品番0900-090-20005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

疲労特性・クリープ特性・電気絶縁性・耐食性・断熱性に優れたエンジニアプラスチック「RENY」製。

寸法C(mm)1.0 寸法A(mm)5.3 寸法B(mm)10 材質RENY(ガラス繊維50%、強化ポリアミドMXD6) タイプΦ5 耐熱温度(℃)〜105
注意
※重荷重のかかる部位には使用しないでください。
※ガラス繊維をふくため、取付面に傷がつく恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする