ナイロンリベット

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 75790967 品番 0900-005-01020
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

パネル等を取付けられる樹脂リベット。
脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。

タイプ4×7/Φ4.1穴用 適合板厚(mm)4.5〜5.5 寸法A(mm)1.8 寸法B(mm)8 寸法C(mm)7
注意
※再使用不可。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75790985
2026-02-04
用途:
愛車のサイドバイザー
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもの様に洗車をしてたらサイドバイザーのリベットが1つ無いのに気付き購入し装着しました、モノタロウ便利で重宝してます。

2025-02-13
用途:
玩具の修利用

ねじ止めを外す手間を軽減措置様に使用、意外と便利ですよ

対象商品:
75790985
2023-10-24
用途:
バイクのライトカバー取付に使用しました。
システムパワーエンジニアリング株式会社 様 (製造業)

取付方法が記載ある方が良いと思います。固定物をどの様に挟むかで固定できるかどうか変わる為。

対象商品:
75790967
2023-05-26
用途:
ドアバイザーの取付

N-BOXのドアバイザー取付に付いていたリベットが外れてしまったので、こちらを購入しました。サイズがぴったり合いましたので問題なく取付完了しました。

2人が参考にしています
対象商品:
75790985
2022-09-25
用途:
S660の
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

フロントボンネットのラバーストリップの固定に使用しました。
純正のクリップが破損してしまい、何かないかと思って、
寸法をノギスで計測して、探したら、これに行き着きました。
試しに購入したら、ピッタリでした、

対象商品:
75790951
2022-05-19
用途:
l175sムーヴに使用

l175sムーヴのウインドウバイザーに合うものを色々探していましたが、この商品がピッタリで満足しています。

対象商品:
75790951
2022-01-19
用途:
ドアバイザーに使用しました。
農・林・水産業

純正品と同等の仕上がりで満足です。
欲を言うと値段がもう少し下がると助かります。
(又は、3個入りを6個入りにして貰うと1袋で足りますので)

対象商品:
75790951
2020-03-23
用途:
車の部品取付時
電気・ガス・熱供給・水道業

このサイズのリベットがなかなか見つからなく、
諦めていたときにモノタロウさんで見つけて
すぐ注文しました。リベットも取付にぴったりのサイズでした。ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする