取付型自動巻取リール エヤーマックC (標準ウレタンホース仕様)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホース内径(Φmm)6.5 注文コード75791197 品番ACU-102
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はホース内径など5種類から選べます 他の種類を見る

使いやすさ、メンテナンス性UP!
ホースを全長引き出して、根元の継手からのホース交換が可能。交換依頼が不要、コスト削減が出来るので作業効率の向上が図れます。
他社製ハンガー受けに取り付けることが出来る取付金具変換アダプター付き。面倒なハンガー受けの交換が必要ありません。
ロータリー式でエアー供給向きがどの方向にも変えることが可能です。
ガイドローラーにより引き出しがスムーズに行えます。また、巻き込み防止ゴムストッパーは、ネジを緩めて位置調整ができます。
イエロー・グレーの2色展開なので現場に合わせてお好みの色を選べます。

ホース内径(Φmm)6.5 ホース長さ(m)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×302×116 質量(kg)3.4 材質(ホース)編糸補強1B ブレード入ポリウレタン ホース外径(Φmm)10 呼び2分ホース 色(本体)イエロー 常用圧力(MPa)[kgf/cm2]1.5[15] 取付金具(一次側)プラグカプラ付(内径8.5mm×1.5mホース付) 取付金具(二次側)ワンタッチカプラ付 用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。 アズワン品番65-1855-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする