曜日別特売
0900-755-09104 グロメット K-CON(キタコ) 75791256

グロメット

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個適合(下穴)Φ14注文コード75791256品番0900-755-09104
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

硬く取付が困難な場合、温めていただくと取付やすくなります。

タイプ19.5×10.5×6.4適合板厚(mm)3~3.5寸法A(mm)19.5寸法B(mm)10.5寸法C(mm)6.4適合(下穴)Φ14材質PVC耐熱温度(℃)-20~80種別OPEN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75791326
2019-03-18
用途: カスタム
その他業種

余計な穴をふさぐのに使用しました、質感もよく作りもしっかりしているので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする