曜日別特売

グロメット

グロメット - K-CON(キタコ)グロメット - K-CON(キタコ)グロメット - K-CON(キタコ)グロメット - K-CON(キタコ)グロメット - K-CON(キタコ)グロメット - K-CON(キタコ)グロメット - K-CON(キタコ)グロメット - K-CON(キタコ)
(1件のレビュー)

硬く取付が困難な場合、温めていただくと取付やすくなります。

材質PVC耐熱温度(℃)-20~80
全16種類を絞り込む
適合板厚(mm)
寸法A(mm)
適合
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
タイプ
適合板厚(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757912130900-755-091001セット(2個)8.5×3×4.71.5~28.534.7(下穴)Φ5.5OPEN
180
179
197(税込)
翌々日出荷
757912220900-755-091011セット(2個)10.2×5×4.41.5~210.554.4(下穴)Φ7OPEN
180
179
197(税込)
翌々日出荷
757912310900-755-091021セット(2個)13.3×6.4×6.31.5~213.36.46.3(下穴)Φ10OPEN
200
199
219(税込)
翌々日出荷
757912470900-755-091031個15.5×7.8×92.5~315.57.89(下穴)Φ11OPEN
180
179
197(税込)
翌々日出荷
757912560900-755-091041個19.5×10.5×6.43~3.519.510.56.4(下穴)Φ14OPEN
180
179
197(税込)
翌々日出荷
757912650900-755-091051個23.7×15.5×6.11.5~223.715.56.1(下穴)Φ20OPEN
200
199
219(税込)
翌々日出荷
757912740900-755-091061個29.9×18.9×7.21.5~229.918.97.2(下穴)Φ25OPEN
220
219
241(税込)
翌々日出荷
757912830900-755-091071個38.1×25×7.81.5~238.1257.8(下穴)Φ32OPEN
250
239
263(税込)
翌々日出荷
757912920900-755-091101セット(2個)8.5×3×4.71.5~28.534.7(下穴)Φ5.5CLOSR
180
179
197(税込)
翌々日出荷
757913010900-755-091111セット(2個)10.2×5×4.41.5~210.554.4(下穴)Φ7CLOSR
180
179
197(税込)
翌々日出荷
757913170900-755-091121セット(2個)13.3×6.4×6.31.5~213.36.46.3(下穴)Φ10CLOSR
200
199
219(税込)
翌々日出荷
757913260900-755-091131個15.5×7.8×92.5~315.57.89(下穴)Φ11CLOSR
180
179
197(税込)
翌々日出荷
757913350900-755-091141個19.5×10.5×6.43~3.519.510.56.4(下穴)Φ14CLOSR
180
179
197(税込)
翌々日出荷
757913440900-755-091151個23.7×15.5×6.11.5~223.715.56.1(下穴)Φ20CLOSR
200
199
219(税込)
翌々日出荷
757913530900-755-091161個29.9×18.9×7.21.5~229.918.97.2(下穴)Φ25CLOSR
220
219
241(税込)
翌々日出荷
757913620900-755-091171個38.1×25×7.81.5~238.1257.8(下穴)Φ32CLOSR
250
249
274(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75791326
2019-03-18
用途: カスタム
その他業種

余計な穴をふさぐのに使用しました、質感もよく作りもしっかりしているので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする