※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の バラ釘
若井産業の 丸釘
ステンレス釘 平頭
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1kg)
注文コード
75791346
品番
1816250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
頭部
平頭
全長L(mm)
25
頭径(Φmm)
4.5
材質
SUS304
呼び径(mm)
1.6
入数
約2000本
番手
#16
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。