※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の バラ釘
若井産業の スクリュー釘・リング釘
ステンレス釘 スクリング 丸頭
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(1kg)
注文コード
75791538
品番
188532S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
頭部
丸頭
全長(mm)
32
胴部
スクリング
頭径(Φmm)
4.5
材質
SUS304
呼び径(mm)
1.8
入数
約1410本
番手
#15
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。