スナッパー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 75791651 品番 0901-700-02101
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

プラスチック樹脂製のホースクリップ。
樹脂製の為、錆が生じず、耐アルカリ性・耐油性・耐塩水性に優れています。
再使用可能。

タイプ8〜9mm 寸法A(mm)Φ8/Φ9 寸法B(mm)3.7 寸法C(mm)15.1 寸法D(mm)11.5 寸法E(mm)1.4 材質プラスチック樹脂

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75791642
2023-09-11
用途:
スモークマシンの部品として
卸売・小売業

耐久性もあり使いやすいです
長期的にはこれからテストします

対象商品:
75791764
2022-12-06
用途:
水槽内水中に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

樹脂で出来ているので水中内ホースバンド
として使用錆びずにワンタッチで締める事
が出来非常に重宝します。

対象商品:
75791712
2021-11-26
用途:
バキュームホース亀裂保護チューブ固定
医療・福祉・介護関連業

質感も良くワンタッチで締め付ける事が出来、外す際も横にスライドさせれば簡単です。

1人が参考にしています
対象商品:
75791694
2021-02-08
用途:
チューブストッパー
医療・福祉・介護関連業

小型できっちり止まります。ねじれば外れると説明があり、意図せず当たった時など外れないか心配しましたが大丈夫です。逆にねじって外すのにかなり力が必要でなかなか外れません。まぁ滅多に外さないので良しとします。

対象商品:
75791676
2020-02-12
用途:
充填機

商品自体は満足です。10〜20個入ったパックで安くなるとありがたいです。

対象商品:
75791737
2019-11-07
用途:
廃水管などの固定用
その他業種

サイズの幅がもう少し欲しい。
ちょっとサイズ的に厳しかった。

対象商品:
75791676
2018-04-18
用途:
ホースなどを止める際に使用
オフィスねこの手 様

使いやすくねじ込み式のホースバンドより使いやすいと思います。

対象商品:
75791667
2017-12-05
用途:
ホースのかしめ

締め具合が加減できて便利です。耐久性もいいかも?また、リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする