※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の バラ釘
若井産業の 丸釘
銅釘 羽目(半丸頭)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1kg)
注文コード
75792073
品番
1745321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
頭部
半丸頭
全長L(mm)
32
頭径(Φmm)
4.5
材質
銅
呼び径(mm)
1.8
入数
約1340本
番手
#15