曜日別特売
0900-755-01080 平型端子SET K-CON(キタコ) 75792096

平型端子SET

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
タイプH-4コネクター用
内容量1セット注文コード75792096品番0900-755-01080
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

コネクター用平型端子のオス/メスのセット。

材質/処理黄銅/防錆タイプH-4コネクター用適合電線AVまたはAVS0.5~2.0セット内容オス/メス×各3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75792071
2023-11-19
用途: 屋内配線
おもちゃ病院サービス業

専用のコネクタを使う代わりに平型端子を使って代用できました。

対象商品 : 75792071
2019-10-27
用途: ヒューズボックスからの電源取り出し

カプラーのやりかけなどに使用しています。特に問題なく使用できます

対象商品 : 75792071
2019-02-21
用途: オートバイ整備に
bike shop ATOM自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのコネクターによく使われているので改造やレストアにとても重宝しています。ちょっと端子の肉厚が薄いような気がする。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする