※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の バラ釘
若井産業の スクリュー釘・リング釘
銅釘 スクリュー 平頭
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1kg)
注文コード
75792098
品番
1774191
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
頭部
平頭
全長(mm)
19
胴部
スクリュー
頭径(Φmm)
5.3
材質
銅
呼び径(mm)
2.1
入数
約1670本
番手
#14