※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

真鍮釘 丸頭

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1kg) 注文コード 75792195 品番 1547161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
頭部丸頭 全長L(mm)16 頭径(Φmm)3.2 材質真鍮 呼び径(mm)1.4 入数約4540本 番手#17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
塗装を前提にしたものに使います
toncacci atelier 様 (製造業)

鉄の釘は錆びることで固定する力になりますが、塗装する場合も下から錆が上がってこないとも限りません。そこで真鍮茎が重宝します。
しかし、値段が高く、小分けのものはとても割高です。1kgの単位はとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3933:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする