※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

真鍮釘 スクリュー 丸頭

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1kg) 注文コード 75792308 品番 1585321
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
番手#15 全長(mm)32 頭径(Φmm)4.1 呼び径(mm)1.8 入数約1360本 材質真鍮 頭部丸頭 胴部スクリュー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75792335
2024-03-13
用途:
焼杉板の固定に使用
大健 様

焼杉板の固定に使用のため購入しました。数量が不足したので再注文しました。打ち込み角度が正しければほぼ曲がることはありませんでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3716:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする