※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の バラ釘
若井産業の 丸釘
カクテルネイル(カラー釘 標準色)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1kg)
長さ(mm)
25
注文コード
75792396
品番
0725W00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25
材質
鉄
色
ホワイト
呼び径(mm)
1.8
頭径(Φmm)
4.9
入数
約1740本
番手
#15
用途
木下地へのカラー鋼板止め