曜日別特売
0900-755-02032 コネクター(MT防水) K-CON(キタコ) 75792482

0900-755-02032 コネクター(MT防水) K-CON(キタコ) 75792482
0900-755-02032 コネクター(MT防水) K-CON(キタコ) 75792482

コネクター(MT防水)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ4極/オス
内容量1セット注文コード75792482品番0900-755-02032
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。

セット内容オス端子×4、4Pオスカプラー×1、ワイヤーシール×4種別MT防水(カプラー)白タイプ4極/オス適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75792491
2021-03-14
用途: ETC機器と本体配線の接続時
その他業種

単品を安価で購入できるので便利です。端子と本体の相性も良いです。

対象商品 : 75792473
2019-05-14
用途: 車両配線の加工
自動車・二輪車・自転車関連業

問題無く車両側のコネクターに接続出来ました。説明書きが無く防水キャップの向きを間違えた。

対象商品 : 75792482
2016-10-26
用途: 車カスタム自作部品用

単品売りよりオスメスセットなら良いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする