※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の バラ釘
若井産業の 丸釘
カクテルネイル(カラー釘 特別色)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1kg)
注文コード
75792624
品番
0732P14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
32
材質
鉄
呼び径(mm)
2.1
頭径(Φmm)
5
入数
約1110本
番手
#14
タイプ
プリントNO.14
用途
木下地へのカラー鋼板止め