※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の バラ釘
若井産業の 丸釘
カクテルネイル スクリュー釘(カラー釘)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1kg)
注文コード
75792649
品番
S732K00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
長さ(mm)
32
胴部
スクリュー
材質
鉄
色
艶消し黒
呼び径(mm)
2.1
頭径(Φmm)
5
入数
約1050本
番手
#14
用途
木下地へのカラー鋼板止め