※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の バラ釘
若井産業の 丸釘
ステンレス カクテルネイル スクリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(1kg)
注文コード
75792658
品番
1825K10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
胴部
スクリング
材質
SUS304
色
艶消し黒
呼び径(mm)
1.8
頭径(Φmm)
4.9
入数
約1750本
番手
#15
用途
木下地へのカラー鋼板止め
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。