※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の バラ釘
若井産業の 特殊釘その他釘
プリントボードネイル 平頭
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200g×5袋)
注文コード
75793157
品番
0630080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
頭部
平頭
長さ(mm)
30
材質
鉄
色
クリーム
呼び径(mm)
1.4
頭径(Φmm)
3.5
入数
約2430本
番手
#17
用途
木下地への化粧石こうボード又はプリントボード止めに