ラバーカラー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 寸法A(mm)1 タイプΦ8用 注文コード75793864 品番0900-094-09804
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は寸法A・タイプなど19種類から選べます 他の種類を見る

耐老化性・耐候性・耐オゾン性・耐油性に優れた性質を持つEPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)製の防振ラバーカラー。
平ワッシャーとの併用をおすすめします。

タイプΦ8用 寸法A(mm)1 寸法B(mm)22 寸法C(mm)8.2
注意
※耐ガソリン性ではありません。ガソリンにふれる箇所には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75793846
2023-02-26
用途:
ナンバーボルト固定
サービス業

デザインナンバーボルトを使用する際にナンバープレートと付属の金属ワッシャーの間にこれを嵌め込んで閉め込みますと、かなりきつく固定されます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする