曜日別特売
VUW-PC-25.4-12.7-V ニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(インチ) フジキン 75795284

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUW-PC-25.4-12.7-V ニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(インチ) フジキン 75795284
VUW-PC-25.4-12.7-V ニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(インチ) フジキン 75795284

ニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(インチ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法A(mm)25.4
呼び径(inch)1×1/2
内容量1個注文コード75795284品番VUW-PC-25.4-12.7-V
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状異径ポートコネクター呼び径(mm)25.4×12.7寸法A(mm)25.4寸法D(mm)9.4寸法A1(mm)12.7呼び径(inch)1×1/2寸法A(inch)1寸法L(inch)1.68寸法D(inch)0.37寸法N(inch)0.96寸法A1(inch)1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする