ツバ付カラー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 75795903 品番 0900-093-09003
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

樹脂パーツ取付の際、ボルトの食い込みやクラックを防止出来ます。

適合(使用可能ボルト)M6 タイプΦ6用/13×2.5L 寸法A(mm)13 取付穴径(Φmm)8.2 材質/処理スチール/クロメート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75795903
2021-03-20
用途:
二輪車の補修
教育・研究機関

プラスティック製品を装着するときに必需品です。コスパ最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
75795903
2019-08-10
用途:
バイクに使用

バッテリー移設に伴い、バッテリーボックス作成時に使いました。
ボックス直接固定するよりツバ付きカラーを使うことで強度が上がったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75795885
2019-11-08
用途:
ホーンステーの移植
その他業種

車体から出ているボルトに対してホーンステーのボルト穴が1サイズ大きく、そのまま取り付けると振動でずれる可能性があったのでこのカラーを挟み、ナットで固定しました。ボルト穴のサイズダウンにとても便利です。

対象商品:
75795903
2019-02-10
用途:
ディフューザーのカラー
サービス業

ディフューザーのカラーがいくつか無くなっていたのでよく似たサイズのものを購入しましたが、一回り小さかったみたいでいまいちでした。
まぁ何かに使えるかもしれないので、おいておきます。

対象商品:
75795903
2018-03-16
用途:
オフロードバイクのフロントフェンダー取付

良い物ですがもっと丈夫に出来てると有難かったです、厚みが少し薄いので耐久性が弱いようです。

対象商品:
75795903
2016-08-22
用途:
FRPパーツ(オートバイのフェンダー)の取り付け
株式会社タキザワ 様

特殊なワッシャーで地元のホームセンター等では見つからず大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする