※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(ミリ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
呼び径(mm)
10
寸法F(inch)
1/4
注文コード
75796693
品番
VUWR-10-13.7-V
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・寸法F
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ウェルディングレデューサー(オス)
寸法A(mm)
10
パイプの呼び
1/4
パイプ寸法(mm)
13.7
寸法D(mm)
7.1
寸法F(inch)
1/4
寸法F(mm)
13.7
呼び径(mm)
10