曜日別特売
VUWR-10-17.1-V ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(ミリ) フジキン 75796709

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWR-10-17.1-V ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(ミリ) フジキン 75796709
VUWR-10-17.1-V ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(ミリ) フジキン 75796709

ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(ミリ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個呼び径(mm)10寸法F(mm)17.1注文コード75796709品番VUWR-10-17.1-V
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ウェルディングレデューサー(オス)寸法A(mm)10パイプの呼び3/8パイプ寸法(mm)17.1寸法D(mm)7.9寸法F(inch)3/8寸法F(mm)17.1呼び径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする