曜日別特売
VUWR-12-17.1-V ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(ミリ) フジキン 75796788

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWR-12-17.1-V ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(ミリ) フジキン 75796788
VUWR-12-17.1-V ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(ミリ) フジキン 75796788

ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(ミリ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個呼び径(mm)12寸法F(mm)17.1注文コード75796788品番VUWR-12-17.1-V
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ウェルディングレデューサー(オス)寸法A(mm)12パイプの呼び3/8パイプ寸法(mm)17.1寸法D(mm)9.5寸法F(inch)3/8寸法F(mm)17.1呼び径(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする