曜日別特売
VUWR-6.35-13.7-V ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(ミリ) フジキン 75796955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWR-6.35-13.7-V ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(ミリ) フジキン 75796955
VUWR-6.35-13.7-V ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(ミリ) フジキン 75796955

ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(ミリ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個呼び径(inch)1/4寸法F(mm)13.7注文コード75796955品番VUWR-6.35-13.7-V
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ウェルディングレデューサー(オス)寸法A(mm)6.35パイプの呼び1/4パイプ寸法(mm)13.7寸法D(mm)4.8寸法F(inch)1/4寸法F(mm)13.7呼び径(inch)1/4寸法A(inch)1/4寸法D(inch)0.19寸法W(inch)9/16寸法N(inch)1.2呼び径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする